Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Waschraum-Spender
>
Dosierspender
>
Dosierpumpe für Flaschen
>
Artikel
Schülke Dosierpumpe, für 500 ml und 1000 ml Flaschen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
894-SC1162
Hersteller:
Schülke
Herst.-Nr.:
180303
EAN/GTIN:
4032651803033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
Dosierpumpe für Flaschen
Pumpspender für Flaschen
dosierpumpe 500 ml
Schülke Dosierpumpe für Händedesinfektionsmittel, Wasch- und Cremelotionen
Schülke Spendersysteme
Schülke Dosierpumpe
für 500 ml und 1000 ml Flaschen
für Händedesinfektionsmittel, Wasch- und Cremelotionen
Dosiermenge: 3 ml/Hub
auch für Sterillium-Flaschen (Bode) verwendbar!
nicht für EUROFLASCHEN geeignet!
Weitere Informationen:
Produktart:
Dosierpumpe
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Abgabemenge [ml]:
3
geeignet für:
500 ml Flaschen | 1000 ml Flaschen
Material:
Kunststoff
... >
Lager 894
>
Erste Hilfe
>
Desinfektion
Weitere Suchbegriffe:
dosierpumpe
,
dosierpumpe für flaschen 500 ml
,
schülke
,
Händedesinfektionsmittel
,
Waschlotion
,
Cremlotion
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen