Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke Präparate Spender SM 2 universal, für Flaschen von 500ml bis 1000ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schülke Präparate Spender SM 2 universal, für Flaschen von 500ml bis 1000ml
Schülke Präparate Spender SM 2 universal, für Flaschen von 500ml bis 1000ml
Schülke Präparate Spender SM 2 universal, für Flaschen von 500ml bis 1000ml
Schülke Präparate Spender SM 2 universal, für Flaschen von 500ml bis 1000ml
Artikel-Nr.:
     894-SC1168
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     668500
EAN/GTIN:
     4032651685004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Schülke Desinfektionsmittelspender SM 2 universal für Händedesinfektionsmittel, Wasch- und Pflegelotionen
Schülke Desinfektionsspender SM 2 universal

Der Spender SM 2 ist für die Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen geeignet und kann für Gebinde mit 500 ml sowie 1000 ml verwendet werden.

  • passend für Schülke Flaschen von 500 ml bis 1000 ml
  • einstellbare Dosiermenge (1 -3 ml je Hub)
  • keine Rückverkeimung durch einzigartige Pumpenkonstruktion
  • leichte Reinigung und Desinfektion
  • einzigartiges Auslaufventil verhindert Nachtropfen, Eintrocknen oder Rückverkeimung
  • mit Armhebel
  • einfache Montage

Maße (B x H x T): 8,0 x 30,0 x 21,0 cm

Farbe: weiß

Material: Kunststoff


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,0
Fassungsvermögen [ml]:
1.000
Höhe [cm]:
30,0
Tiefe [cm]:
21,0
Produktart:
Desinfektionsspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Armhebel
Montageort:
Wand
Spendersystem:
Schülke
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
8,0 × 30,0 × 21,0
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,42*
€ 47,72*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,56*
€ 47,74*
6 Tage
32
pro Stück
€ 5,99*
ab € 40,95*
€ 56,03*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,54*
€ 56,03*
9 Tage
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 46,24*
€ 61,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
116625
ab € 2,68*
Zubehör
Schülke & Mayr
116602
ab € 4,09*
Zubehör
Schülke & Mayr
121505
ab € 3,41*
Zubehör
Schülke & Mayr
112002
ab € 2,44*
Zubehör
Schülke & Mayr
112006
ab € 1,60*
Zubehör
Schülke & Mayr
141621
ab € 4,85*
Zubehör
Schülke & Mayr
70000156
ab € 5,17*
Zubehör
Schülke & Mayr
114002
ab € 2,42*
Zubehör
Schülke & Mayr
114006
ab € 1,61*
Zubehör
Schülke
115506
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.