Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL-Schrankenzaun, Folie Typ 1, Länge: 160,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TL-Schrankenzaun, Folie Typ 1, Länge: 160,0 cm
TL-Schrankenzaun, Folie Typ 1, Länge: 160,0 cm
TL-Schrankenzaun, Folie Typ 1, Länge: 160,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-SG4104
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33316
EAN/GTIN:
     4250384702632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
TL-Schrankenzaun mit Reflexfolie Typ 1, rot/weiß
TL-Schrankenzaun

geeignet zum Sichern von Gräben und anderen Baustellenbereichen

  • verzinktes Stahlgestell aus Rohrrahmen, mit Ø 42,4 mm Standrohren und Ø 26,9 mm waagerechten Rohren
  • eingeschweißtes Gittergewebe erlaubt das Absichern für Grabentiefen ab 1,25 m
  • mit eingenieteter Schranke (Höhe: 250 mm) und Tastleiste (Höhe: 100 mm)
  • mit reflektierender Folie, Farbe: rot/weiß
  • Folie Typ 1

Durch die mitgelieferte Verbindungsschlaufe können die Schrankenzäune miteinander verbunden werden.


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
15,7
Höhe [cm]:
100,0
Länge [cm]:
160,0
Produktart:
Absperrzaun | Schrankenzaun
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot/weiß
Eigenschaft:
teilreflektierend
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Material:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 94,79*
€ 118,14*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 118,02*
€ 144,46*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 117,42*
€ 144,48*
6 Tage
80
Frei Haus
ab € 92,85*
€ 146,55*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 179,44*
€ 215,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,32*
€ 256,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,52*
€ 255,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,33*
€ 243,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,13*
€ 228,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
38040_Schake
ab € 16,70*
Zubehör
Schake
ab € 16,59*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,71*
Zubehör
Schake
ab € 19,40*
Zubehör
Schake
ab € 415,37*
Zubehör
Schake
32000
ab € 347,48*
Zubehör
Schake
ab € 214,35*
Zubehör
Schake
ab € 31,24*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 10,04*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.