Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Fangzaun, 50,0 x 1,0 m, HDPE, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff Fangzaun, 50,0 x 1,0 m, HDPE, orange
Kunststoff Fangzaun, 50,0 x 1,0 m, HDPE, orange
Kunststoff Fangzaun, 50,0 x 1,0 m, HDPE, orange
Artikel-Nr.:
     894-SG4107
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     35700
EAN/GTIN:
     4250384740603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneefangzaun
mobile Absperrung
mobile absperrung
HDPE-Kunststoff Fangzaun Schutznetz extra reißfest, strapazierfähig und UV-Resistent
HD-PE Fangzaun

  • für kurzzeitige Absperrungen und Baustellen
  • extra reißfest
  • strapazierfähig und UV-Resistent

Maße (LxH): 50,0 x 1,0 m, Maschenweite: 80 x 40 mm


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
100,0
Länge [cm]:
5.000,0
Produktart:
Fangzaun
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Schake
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 63,13*
€ 80,92*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 63,13*
€ 80,92*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 63,63*
€ 83,22*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 65,97*
€ 83,84*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 87,92*
€ 110,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,42*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.