Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, Länge: 700 mm, 20,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, Länge: 700 mm, 20,0 kg
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, Länge: 700 mm, 20,0 kg
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, Länge: 700 mm, 20,0 kg
Artikel-Nr.:
     894-SG4135
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3F110
EAN/GTIN:
     4250384703943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun Bodenplatte
Bauzaunfuß
Standelemente Bauzaun
bauzaun bodenplatte
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling für den standfesten Aufbau von Bauzäunen
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling

für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen

  • mit 6 Löchern Ø 42 mm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,0
Gewicht [kg]:
20
Höhe [cm]:
16,0
Tiefe [cm]:
25,0
Produktart:
Bauzaunfuß
Produktkategorie:
Fußplatten und Bauzaunfüße
Material:
Kunststoff
Anzahl Rundlöcher:
6
Weitere Suchbegriffe: Schake
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 12,32*
€ 16,56*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 19,06*
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 15,82*
€ 21,11*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 15,80*
€ 21,13*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 19,39*
€ 25,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.289,74*
Zubehör
Schake
ab € 2.815,99*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.380,89*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.869,35*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 61,42*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.433,16*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.965,35*
Zubehör
Schake
ab € 447,71*
Zubehör
Schake
ab € 469,38*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 70,27*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 78,78*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,80*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 80,05*
Zubehör
Schake
3B620
ab € 58,85*
Zubehör
Schake
3B1223
ab € 52,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.