Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 120 cm
Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 120 cm
Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 120 cm
Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 120 cm
Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 120 cm
Artikel-Nr.:
     894-SG4401
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33312K
EAN/GTIN:
     4250384702571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
TL-Schrankenzaun EURO Typ 1 aus UV-beständigem Kunststoff
Euro-Schrankenzaun

Kunststoffzaun (rot/weiß) in verschiedenen Längen

  • Material: Kunststoff
  • UV-Beständig
  • schlagfest
  • reflektierend mit Folie Typ 1 (einseitig)

Fußplatten bitte separat bestellen (Best.-Nr. 90.9650)


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
9,4
Höhe [cm]:
100,0
Länge [cm]:
120,0
Produktart:
Absperrzaun | Schrankenzaun
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot/weiß
Eigenschaft:
teilreflektierend
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Schrankenzaun, schake schrankenzaun, schrankenzaun, Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 120 cm, Schake
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 85,45*
€ 106,32*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 105,61*
€ 130,47*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 105,26*
€ 130,49*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 77,59*
€ 136,56*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 165,62*
€ 200,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,94*
€ 236,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
38040_Schake
ab € 16,70*
Zubehör
Schake
ab € 16,59*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 9,39*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,71*
Zubehör
Schake
ab € 19,40*
Zubehör
Schake
ab € 415,37*
Zubehör
Schake
32000
ab € 347,48*
Zubehör
Schake
ab € 214,35*
Zubehör
Schake
ab € 31,24*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 10,04*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.