Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 200 cm
Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 200 cm
Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 200 cm
Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 200 cm
Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 200 cm
Artikel-Nr.:
     894-SG4403
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33420K
EAN/GTIN:
     4250384730161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
TL-Schrankenzaun EURO Typ 1 aus UV-beständigem Kunststoff
Euro-Schrankenzaun

Kunststoffzaun (rot/weiß) in verschiedenen Längen

  • Material: Kunststoff
  • UV-Beständig
  • schlagfest
  • reflektierend mit Folie Typ 1 (einseitig)

Fußplatten bitte separat bestellen (Best.-Nr. 90.9650)


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
13,8
Höhe [cm]:
100,0
Länge [cm]:
200,0
Produktart:
Absperrzaun | Schrankenzaun
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot/weiß
Eigenschaft:
teilreflektierend
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Schrankenzaun, schake schrankenzaun, schrankenzaun, Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 200 cm, Schake
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,98*
€ 126,14*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,21*
€ 126,41*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,47*
€ 141,93*
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 122,11*
€ 148,47*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 190,81*
€ 227,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,67*
€ 270,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,39*
€ 269,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,46*
€ 240,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,81*
€ 227,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
38040_Schake
ab € 16,70*
Zubehör
Schake
ab € 16,59*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,71*
Zubehör
Schake
ab € 19,40*
Zubehör
Schake
ab € 415,37*
Zubehör
Schake
32000
ab € 347,48*
Zubehör
Schake
ab € 214,35*
Zubehör
Schake
ab € 31,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.