|  |
 |
| Artikel-Nr.: 894-SH5030 Herst.-Nr.: 9000005510 EAN/GTIN: 4017765038304 |
| | |
|
|  |  |
 | Schuberth Kinnriemen für einen sicheren und festen Halt des Schutzhelmes Kinnriemen aus Gurtbandfür einen sicheren und festen Halt des Helmes 2-Punkt-Gurtband: - mit Schiebeschnalle
- für alle Schuberth Helme geeignet
- durch Schiebeschnalle in der Länge verstellbar
- Breite: 17 mm
Farbe: schwarz Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schuberth Kinnriemen aus Gurtband mit 2-Punkt Aufhängung und Schiebeschnalle, Schuberth |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 25 |  | Frei Haus | ab € 2,70* | € 3,56* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 2,84* | € 4,78* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 3,58* | € 5,48* |  |  |  | Lager 894 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 3,58* | € 5,48* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 6,00* | ab € 4,61* | € 7,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 894 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 894 |  | Versand: Lager 894 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|