Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 120123 Standard Papierwischtücher, 11 Rollen à 120 Meter, M1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tork 120123 Standard Papierwischtücher, 11 Rollen à 120 Meter, M1
Tork 120123 Standard Papierwischtücher, 11 Rollen à 120 Meter, M1
Tork 120123 Standard Papierwischtücher, 11 Rollen à 120 Meter, M1
Tork 120123 Standard Papierwischtücher, 11 Rollen à 120 Meter, M1
Artikel-Nr.:
     894-SM120123
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     120123
EAN/GTIN:
     7322540465402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Tork 120123 Standard Papierwischtücher Universal 1-lagig für Spendersystem M1
Tork® 120123 Standard Papierwischtücher

Die Tork Standard Papierwischtücher sind eine kosteneffiziente Lösung für grundlegende Wischarbeiten und zum Abtrocknen der Hände.

Die Wischtücher sind mit dem Tork® Mini Innenabrollungsspender kompatibel, einer kompakten und vielseitigen Lösung für professionelle Umgebungen, in denen sowohl die Hände als auch Oberflächen abgewischt werden müssen.

  • benutzerfreundlich und mit nur einer Hand bedienbar
  • mit Tork® Nachfüllindikator
  • Qualitätsstufe: Universal
  • 1-lagig

Rollenlänge: 120 m

Rollenbreite: 21,5 cm

Rollendurchmesser: 14,0 cm

Spendersystem: M1 – Innenabrollung Mini System


Weitere Informationen:
Blattbreite [cm]:
21,5
Rollenlänge [m]:
120
Stück [VE]:
11
Produktart:
Rollenwischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
weiß
Lagen:
2
Qualitätsstufe:
Universal
Spendersystem:
M1 - Innenabrollung Mini System
Material:
Papier
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1188
11
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 3,69455*
€ 4,75273*
11
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 4,13364*
€ 4,9591*
1 Tag
264
11
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,93546*
€ 6,69273*
11
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 5,15728*
€ 6,96273*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 39,64*
€ 51,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,01*
€ 60,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,68*
€ 60,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,92*
€ 57,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,61*
€ 55,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,13*
€ 53,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,64*
€ 47,17
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
658000
ab € 29,48*
Zubehör
Tork
658008
ab € 36,89*
Zubehör
Tork
558000
ab € 29,74*
Zubehör
Tork
558008
ab € 29,41*
Zubehör
essity
200040
ab € 79,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.