Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstuch, Wischtuch, 2-lagig, weiß, perforiert, 2 Rollen à 800 Blatt,Größe 26,5 x 35,0 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Reinigungstuch, Wischtuch, 2-lagig, weiß, perforiert, 2 Rollen à 800 Blatt,Größe 26,5 x 35,0 cm
Reinigungstuch, Wischtuch, 2-lagig, weiß, perforiert, 2 Rollen à 800 Blatt,Größe 26,5 x 35,0 cm
Reinigungstuch, Wischtuch, 2-lagig, weiß, perforiert, 2 Rollen à 800 Blatt,Größe 26,5 x 35,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-SM130020
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     130041
EAN/GTIN:
     7322540182293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Tork 130041 starke Mehrzweck Papierwischtücher 2-lagig, Hybrid, hochweiß, geprägt, perforiert
TORK 130041 starke Mehrzweck Papierwischtücher

Vielseitig einsetzbare Papiertücher. Optimal zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und Abwischen der Hände geeignet.

  • 2-lagig, Hybrid (1 Lage Tissue + 1 Lage Tissue plus)
  • hochweiß
  • Linienprägung
  • perforiert
  • geeignet für Spendersystem W1 und W2
  • Blattbreite: 23,5 cm Blattlänge: 34,0 cm

Weitere Informationen:
Blattbreite [cm]:
23,5
Blattlänge [cm]:
34
Inhalt [VE]:
1.500
Rollenlänge [m]:
255
Stück [VE]:
2
Produktart:
Rollenwischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
geprägt
Lagen:
2
Qualitätsstufe:
Premium
Spendersystem:
W1 - Bodenständer/Wandhalter Spendersystem | W2 - Innenabrollung Maxi Spendersystem
Material:
Papier
Inhalt [Stück]:
750
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork, handtuchrollen, handtuchrollen 2 lagig, TORK
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 14,655*
€ 18,445*
2 Tage
176
2
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 16,81*
€ 20,64*
2
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 16,43*
€ 20,87*
1 Tag
20
2
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 17,385*
€ 21,325*
Lager 894
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,37*
€ 37,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,49*
€ 44,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,56*
€ 43,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,17*
€ 43,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,12*
€ 42,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,37*
€ 36,14
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 15,185* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
120269
ab € 1,30*
Zubehör
Tork
130052
ab € 11,40*
Zubehör
Tork
110253
ab € 4,27084*
Zubehör
Tork
100288
ab € 71,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.