Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 130080 extra starke Industrie Papierwischtücher 3-lagig, Tissue plus, blau, geprägt, perforiert


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Tork 130080 extra starke Industrie Papierwischtücher 3-lagig, Tissue plus, blau, geprägt, perforiert
Tork 130080 extra starke Industrie Papierwischtücher 3-lagig, Tissue plus, blau, geprägt, perforiert
Tork 130080 extra starke Industrie Papierwischtücher 3-lagig, Tissue plus, blau, geprägt, perforiert
Artikel-Nr.:
     894-SM132415
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     130080
EAN/GTIN:
     7322540183795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Tork 130080 extra starke Industrie Papierwischtücher 3-lagig, Tissue plus, blau, geprägt, perforiert
Tork 130080 extra starke Industrie-Papierwischtücher, Großrolle

Extrastarke, saugfähige Tücher in stärkster Papierqualität. Schützen die Hände beim Wischen zuverlässig vor Hitze, Schmutz und scharfen Metallteilen.

  • 3-lagig, Tissue plus
  • blau
  • Linienprägung
  • perforiert
  • für Spendersystem W1 geeignet!
  • Blattbreite: 37,0 cm Blattlänge: 34,0 cm

Weitere Informationen:
Blattbreite [cm]:
36,9
Blattlänge [cm]:
34
Inhalt [VE]:
750
Rollenlänge [m]:
255
Stück [VE]:
1
Produktart:
Rollenwischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
blau
Eigenschaft:
geprägt
Lagen:
3
Qualitätsstufe:
Premium
Spendersystem:
W1 - Bodenständer/Wandhalter Spendersystem
Material:
Papier
Inhalt [Stück]:
750
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 60,82*
€ 80,94*
16 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 60,81*
€ 80,94*
6 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 59,09*
€ 80,96*
Lager 894
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 63,46*
€ 84,43*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 68,54*
€ 91,04*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 84,43*
€ 100,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 82,89*
€ 98,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 80,85*
€ 96,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 80,42*
€ 95,70
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,46*
€ 75,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 750 Tücher (ab € 0,08462* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
652000
ab € 78,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.