Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 183600 Mikrofasertücher , 1 VE = 6 Tücher, Premium wiederverwendbare Reinig Version: 04 - Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tork 183600 Mikrofasertücher , 1 VE = 6 Tücher, Premium wiederverwendbare Reinig Version: 04 - Rot
Tork 183600 Mikrofasertücher , 1 VE = 6 Tücher, Premium wiederverwendbare Reinig Version: 04 - Rot
Artikel-Nr.:
     894-SM183600.04
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     183603
EAN/GTIN:
     7322541265858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Tork Mikrofasertücher Premium Vlies wiederverwendbare Reinigungstücher in vier Farben

Ausgewählte Version: 04 - Rot

TORK® Mikrofaser Reinigungstücher

Die Mikrofasertücher von TORK® lassen sich mehrfach verwenden und sind durch Ihre hochwertige Verarbeitung Fusselfrei.

  • wiederverwendbar
  • besonder hochwertig
  • mehrfach waschbar
  • fusselarm
  • für harte Oberflächen
  • Lagen: 1

Maße (LxB): 30,5 x 30,5 cm

Material: Polyester (PES), Polyamid (PA)

Farbe: blau, gelb, grün, rot

1 VE = 6 Stk


  • Version: 04 - Rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,5
Länge [cm]:
30,5
Stück [VE]:
6
Produktart:
Mikrofasertuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
rot
Lagen:
1
Qualitätsstufe:
Premium
Material:
Polyester | Polyamid
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
pro Paket
€ 5,99*
ab € 7,62*
€ 11,29*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,80*
€ 12,62*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,80*
€ 12,62*
2 Tage
23
pro Paket
€ 2,90*
ab € 8,91*
€ 12,76*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 15,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,46667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.