Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstuch, Wischtuch, blau, geprägt,perforiert, 1 Rolle á 1000 BlattGröße 37,0 x 34,0 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Reinigungstuch, Wischtuch, blau, geprägt,perforiert, 1 Rolle á 1000 BlattGröße 37,0 x 34,0 cm
Reinigungstuch, Wischtuch, blau, geprägt,perforiert, 1 Rolle á 1000 BlattGröße 37,0 x 34,0 cm
Reinigungstuch, Wischtuch, blau, geprägt,perforiert, 1 Rolle á 1000 BlattGröße 37,0 x 34,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-SM228302
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     130070
EAN/GTIN:
     7322540183726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Tork 130070 extra starke Mehrzweck Papierwischtücher 2-lagig, Tissue plus, blau, geprägt, perforiert
Tork 130070 extra starke Mehrzweck-Papierwischtücher, Großrolle

Extra starke Papiertücher nehmen Wasser und Öl hochwirksam auf. Selbst in nassem Zustand besonders reißfest.

  • 2-lagig, Tissue plus
  • blau
  • Linienprägung
  • perforiert
  • für Spendersystem W1 geeignet
  • Blattbreite: 37,0 cm Blattlänge: 34,0 cm

Weitere Informationen:
Blattbreite [cm]:
36,9
Blattlänge [cm]:
34
Inhalt [VE]:
1.000
Rollenlänge [m]:
340
Stück [VE]:
1
Produktart:
Rollenwischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
blau
Eigenschaft:
geprägt
Lagen:
2
Qualitätsstufe:
Premium
Spendersystem:
W1 - Bodenständer/Wandhalter Spendersystem
Material:
Papier
Inhalt [Stück]:
1.000
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Falthandtuch, Falthandtuchpapier, Falthandtücher, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapier blau 2 lagig, handtuchrollen, handtuchrollen blau, TORK
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
243
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 32,51*
€ 39,87*
1 Tag
184
1
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 32,80*
€ 39,91*
1 Tag
328
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 32,93*
€ 40,68*
1 Tag
228
1
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 33,46*
€ 40,79*
Lager 894
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 44,66*
€ 54,55*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,55*
€ 64,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,49*
€ 64,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,00*
€ 63,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 52,66*
€ 62,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 52,32*
€ 62,26
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 44,66*
€ 53,15
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
130081
ab € 19,485*
Ähnlich
Tork
130050
ab € 31,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.