Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 552550 PeakServe Mini Endlos Handtuchspender Weiß,weiß, Material Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork 552550 PeakServe Mini Endlos Handtuchspender Weiß,weiß, Material Kunststoff
Tork 552550 PeakServe Mini Endlos Handtuchspender Weiß,weiß, Material Kunststoff
Tork 552550 PeakServe Mini Endlos Handtuchspender Weiß,weiß, Material Kunststoff
Tork 552550 PeakServe Mini Endlos Handtuchspender Weiß,weiß, Material Kunststoff
Tork 552550 PeakServe Mini Endlos Handtuchspender Weiß,weiß, Material Kunststoff
Artikel-Nr.:
     894-SM552550
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     552550
EAN/GTIN:
     7322541136509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Falthandtuchspender
Tork 552550 PeakServe Mini Endlos Handtuchspender Weiß Spendersystem H5 im Elevation Design
TORK® 552550 PeakServe® Mini Endlos™ Handtuchspender

Der TORK® PeakServe® Mini Endlos™ Handtuchspender eignet sich ideal zur Anwendung in viel besuchten Waschräumen. Durch die große Aufnahmefähigkeit von bis zu 1.230 Handtüchern, ist mit dem TORK® PeakServe® immer für Nachschub gesorgt und minimiert somit den Aufwand des nachfüllens. Ebenso lassen sich die Nachfüllpacks einfach und platzsparend lagern und nehmen so dem Reinigungspersonal keine unnötige Zeit weg um der Reinigung nachzukommen.

  • leicht und schnell zu wechseln
  • entnahme ohne Unterbrechnung
  • ideal in kleineren Räumen
  • Hohe Kapazität von 1.230 Tücher
  • Spendersystem: H5 – Tork PeakServe® für Endlos-Handtücher
  • Maße (BxHxL): 36,7 x 49,1 x 10,1 cm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Elevation Design

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
36,70
Höhe [cm]:
49,1
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Produktserie:
PeakServe | Elevation Design
Spendersystem:
H5 - Tork PeakServe® für Endlos-Handtücher
Material:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 83,51*
€ 103,38*
2 Tage
18
€ 2,90*
ab € 83,45*
€ 103,39*
€ 4,95*
ab € 83,18*
€ 105,89*
Frei Haus
ab € 88,60*
€ 109,32*
€ 3,50*
ab € 88,91*
€ 109,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.