Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax professional 03483000 Silikonspray - 6er Sparset, Inhalt: 6x 400 ml, mit E


Menge:  Paket  
Produktinformationen
sonax professional 03483000 Silikonspray - 6er Sparset, Inhalt: 6x 400 ml, mit E
sonax professional 03483000 Silikonspray - 6er Sparset, Inhalt: 6x 400 ml, mit E
sonax professional 03483000 Silikonspray - 6er Sparset, Inhalt: 6x 400 ml, mit E
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-SN1861
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     SN1861
EAN/GTIN:
     4044589461605
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
silikonspray sonax 400ml
silikonspray
silikonspray 400 ml
Sonax Professional 03483000 Silikonspray - 6er Sparset schmiert, pflegt und schützt Gummi-, Kunststoff-, Holz- und Metallteile
SONAX® 03483000 SilikonSpray m. EasySpray 400 ml - 6er Sparset

SONAX SilikonSpray schmiert, pflegt und schützt langanhaltend Gummi-, Kunststoff-, Holz- und Metallteile. Es ist als Gleitmittel an Autoantennen, Schiebedächern, Sitzschienen, Scharnieren, Schubladen, Rollläden, etc. einsetzbar und beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche.

Der satte Silikon-Film wirkt wasserabweisend und hinterlässt einen beständigen Gleitfilm.

  • farblos und geruchsneutral
  • Überkopf-sprühbar
  • mit Easy Spray für gezielten und flächigen Produktauftrag ohne umstecken
  • extrem gleitfähig
  • transparent
  • geruchsneutral

Anwendung

  • Dose vor gebrauch schütteln
  • dünnen Film aufsprühen
  • für gezielten Strahl: Sprührohr einfach nach oben klappen

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
400
Produktart:
Silikonspray
Produktkategorie:
Schmierstoffe
Eigenschaft:
transparent
Gebinde:
Sprühdose
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme | Umwelt

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sonax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 31,67*
€ 41,72*
€ 4,95*
ab € 31,79*
€ 41,72*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,72*
€ 49,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,56*
€ 49,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,77*
€ 47,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,26*
€ 45,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,55*
€ 44,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,67*
€ 37,69
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.