Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonax Insektenschwamm Duo, Maße (BxHxT): 11,0 x 16,0 x 4,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sonax Insektenschwamm Duo, Maße (BxHxT): 11,0 x 16,0 x 4,5 cm
Sonax Insektenschwamm Duo, Maße (BxHxT): 11,0 x 16,0 x 4,5 cm
Sonax Insektenschwamm Duo, Maße (BxHxT): 11,0 x 16,0 x 4,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-SN4370
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04272000
EAN/GTIN:
     4064700427204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliegenschwamm
Hartschaumschwamm
Insektenschwamm
Mückenschwamm
Sonax Insektenschwamm Duo für das Entfernen von hartnäckiger Verschmutzung
Sonax® Insektenschwamm Duo

Der Sonax® Insektnschwamm ist ein viel-einsetzbarer Schwamm, welcher Verschmutzungen verschiedenster Art im Handumdrehen beseitigt und ihre Oberfläche wieder glänzen lässt.

  • ideal für anhaftende Insektenreste, Vogelkot und andere hartnäckige Verschmutzungen
  • Lack, Glas und Kunststoff
  • bei empfindlichen Lackoberflächen mit der Microfaser-Oberfläche arbeiten  
  • Maschinenwaschbar bei 40° Anwendung
  • Maße (BxHxT): 11,0 x 16,0 x 4,5 cm

Anwendung

  • anfeuchten und nur auf nassen Oberflächen verwenden einweichen
  • mit leichtem Druck entfernen
  • Microfaser-Oberfläche: Zur schonenden Bearbeitung empfindlicher Lackoberflächen
  • Netzstrucktur: Für die leichte und gründliche Entfernung auf Glas und Kunststoff

Weitere Informationen:
Produktart:
Schwamm
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
schwarz
Polyamidanteil [%]:
7.5 %
Polyesteranteil [%]:
92.5 %
Weitere Suchbegriffe: sonax fliegenschwamm, insektenschwamm, Sonax
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,00*
ab € 3,09*
€ 4,63*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,00*
€ 4,65*
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,22*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,22*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.