Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer MT-CD, Koffer orange, Füllung nach DIN13169verplombbar, Größe 40x30x15cm DIN 13169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Koffer MT-CD, Koffer orange, Füllung nach DIN13169verplombbar, Größe 40x30x15cm DIN 13169
Erste-Hilfe-Koffer MT-CD, Koffer orange, Füllung nach DIN13169verplombbar, Größe 40x30x15cm DIN 13169
Erste-Hilfe-Koffer MT-CD, Koffer orange, Füllung nach DIN13169verplombbar, Größe 40x30x15cm DIN 13169
Artikel-Nr.:
     894-ST2000
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3001155
EAN/GTIN:
     4250108800019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Söhngen Erste-Hilfe-Koffer MT-CD orange mit Füllung nach DIN 13169 DIN 13169
Söhngen Verbandkästen

Die Vorgaben für die kleinen (DIN 13157) und großen (DIN 13169) Betriebsverbandkästen haben sich geändert. Zukünftig sind mehr Verbandmaterialien enthalten. Hinzu kommen neben Pflaster für kleinere Verletzungen zusätzliche Wundverbände sowie Feuchttücher und FFP-2 Masken

 

Die Verbandkästen sind gem. aktueller Verordnung von November 2021 gefüllt

 

SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer „MT-CD“

Stabiler Koffer für den mobilen und stationären Einsatz mit Füllung gemäß DIN 13169

 

Technische Beschreibung:

  • Behälter aus ABS-Kunststoff
  • Signalfarbe: orange
  • temperaturbeständig, formstabil
  • Lieferung inkl. Wandhalterung mit 90º-Stopp-Arretierung
  • plombierbar, inkl. 1 Plombe

Füllung: DIN 13169

Abmessungen (B x H x T): ca. 40,0 x 30,0 x 15,0 cm


  • DIN/NORM: DIN 13169
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Höhe [cm]:
30,0
Tiefe [cm]:
15,0
Norm:
DIN 13169
Produktart:
Erste Hilfe Koffer
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
orange
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
40,0 × 30,0 × 15,0
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten industrie söhngen, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten für betriebe, Erste-Hilfe-Koffer MT-CD, Koffer orange, Füllung nach DIN13169, DIN 13169, Söhngen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 114,88*
€ 141,98*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 115,22*
€ 141,98*
Frei Haus
ab € 159,51*
€ 192,64*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.