Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Koffer orange,Basisinhalt nach DIN13157,Zusatzbefüll. f. Labor u. Chemie,Gr. 40x30x15cm DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste Hilfe Koffer orange,Basisinhalt nach DIN13157,Zusatzbefüll. f. Labor u. Chemie,Gr. 40x30x15cm DIN 13157
Erste Hilfe Koffer orange,Basisinhalt nach DIN13157,Zusatzbefüll. f. Labor u. Chemie,Gr. 40x30x15cm DIN 13157
Erste Hilfe Koffer orange,Basisinhalt nach DIN13157,Zusatzbefüll. f. Labor u. Chemie,Gr. 40x30x15cm DIN 13157
Erste Hilfe Koffer orange,Basisinhalt nach DIN13157,Zusatzbefüll. f. Labor u. Chemie,Gr. 40x30x15cm DIN 13157
Artikel-Nr.:
     894-ST2019
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0360106
EAN/GTIN:
     4250108800323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Brandwunden-Set
Söhngen Erste-Hilfe-Koffer Labor und Chemie Basisinhalt nach DIN 13157 mit Zusatzbefüllung für Labor und Chemie DIN 13157
SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Beruf SPEZIAL

Erste-Hilfe-Koffer mit berufsrisikobezogenem Inhalt

 

Inhalte:

Die Füllungen der Serie Beruf SPEZIAL basieren auf dem Basisinhalt nach DIN 13157 (aktuelle Norm für Betriebsverbandkästen). Die Zusatzbefüllung ist individuell auf die Berufsrisiken ausgerichtet.

Koffer für Großhandel & Lagerei, Labor & Chemie sowie Hotel & Gastronomie sind zusätzlich mit einem Sortiment detectabler Wundpflasterverbände ausgestattet.

Sterile Verbandstoffe mit 20-jähriger Haltbarkeit bei unbeschädigter Verpackung.

 

Technische Beschreibung:

  • Behälter aus ABS-Kunststoff
  • Signalfarbe: orange
  • Inneneinteilung verstellbar
  • Gummidichtung
  • Drehverschlüsse
  • inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
  • plombierbar, inkl. 1 Plombe

Abmessungen (B x H x T): ca. 40,0 x 30,0 x 15,0 cm


  • DIN/NORM: DIN 13157
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Höhe [cm]:
30,0
Tiefe [cm]:
15,0
Norm:
DIN 13157
Produktart:
Erste Hilfe Koffer
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
orange
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Labor und Chemie
Montageort:
Wand
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
40,0 × 30,0 × 15,0
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,79*
€ 150,57*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,32*
€ 150,57*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,39*
€ 161,36*
Frei Haus
ab € 133,41*
€ 166,96*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 173,66*
€ 208,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,62*
€ 218,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 173,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,85*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
k.A.
290818
ab € 6,44*
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.