Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch Zubehör, Kartonhalter-Wagen, für versch. Kartonhöhen, inkl. 8 Kartonha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packtisch Zubehör, Kartonhalter-Wagen, für versch. Kartonhöhen, inkl. 8 Kartonha
Packtisch Zubehör, Kartonhalter-Wagen, für versch. Kartonhöhen, inkl. 8 Kartonha
Packtisch Zubehör, Kartonhalter-Wagen, für versch. Kartonhöhen, inkl. 8 Kartonha
Packtisch Zubehör, Kartonhalter-Wagen, für versch. Kartonhöhen, inkl. 8 Kartonha
Packtisch Zubehör, Kartonhalter-Wagen, für versch. Kartonhöhen, inkl. 8 Kartonha
Packtisch Zubehör, Kartonhalter-Wagen, für versch. Kartonhöhen, inkl. 8 Kartonha
Artikel-Nr.:
     894-TF5014
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     HCT410
EAN/GTIN:
     6416763072507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonagen Transportwagen
Kartonagenwagen
Plattformwagen
plattformwagen 150 kg tragkraft
Treston Kartonhalter-Wagen für verschiedene Kartonhöhen
TRESTON Kartonhalter-Wagen, standard

  • inkl. 8 Kartonhaltern und 4 Lenkrollen
  • 2 Etagen, Etagenböden indiv. einstellbar
  • Maße (H x B x T): 151,5 x 109,0 x 53,0 cm
  • für verschiedene Kartongrößen

 

 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
109,0
Gewicht [kg]:
29,5
Höhe [cm]:
151,5
Tiefe [cm]:
53,0
Produktart:
Kartonwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Etagen:
2
Lenkrollen:
4
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen treston, Treston
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,41*
€ 743,43*
€ 4,95*
ab € 660,68*
€ 743,95*
€ 4,95*
ab € 668,83*
€ 754,31*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 670,44*
€ 754,31*
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 685,71*
€ 772,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,31*
€ 897,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,05*
€ 884,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,03*
€ 855,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,42*
€ 833,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,44*
€ 797,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.