Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch Zubehör, Kartonhalter-Wagen, für große Kartons, inkl. 4 Halterungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packtisch Zubehör, Kartonhalter-Wagen, für große Kartons, inkl. 4 Halterungen
Packtisch Zubehör, Kartonhalter-Wagen, für große Kartons, inkl. 4 Halterungen
Packtisch Zubehör, Kartonhalter-Wagen, für große Kartons, inkl. 4 Halterungen
Artikel-Nr.:
     894-TF5015
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     LCT610
EAN/GTIN:
     6416763072491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonagen Transportwagen
Kartonagenwagen
Plattformwagen
plattformwagen treston
Treston Kartonhalter-Wagen für große Kartons
TRESTON Kartonhalter-Wagen, groß

  • inkl. 3 Längshaltern, 1 Querhalter (Griff) und 4 Lenkrollen
  • Maße (H x B x T): 87,0 x 108,0 x 62,0 cm
  • für große Kartons

 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
108,0
Gewicht [kg]:
19,5
Höhe [cm]:
87,0
Tiefe [cm]:
62,0
Produktart:
Kartonwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Etagen:
1
Lenkrollen:
4
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Treston
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,25*
€ 760,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,91*
€ 746,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,36*
€ 704,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,31*
€ 682,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,74*
€ 660,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.