Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking WT-5848, taktiles Markierungsband, PU,Stärke: 2,5 mm,BxL:10 cm x12 Version: 02 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking WT-5848, taktiles Markierungsband, PU,Stärke: 2,5 mm,BxL:10 cm x12 Version: 02 - weiß
SafetyMarking WT-5848, taktiles Markierungsband, PU,Stärke: 2,5 mm,BxL:10 cm x12 Version: 02 - weiß
Artikel-Nr.:
     894-TK4007.02
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5848.08.100-12
EAN/GTIN:
     4063318046937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1A Tapes
SafetyMarking WT-5848, taktiles Bodenmarkierungsband optische und taktile Abhebung

Ausgewählte Version: 02 - weiß

Safety Marking® WT-5848 Taktile Bodenmarkierung

Schnelle und unkomplizierte Nachrüstung eines Blindenleitsystem in Firmen und Einrichtungen. Das Band kann auf fast allen festen Untergründen verklebt werden und ist dort extrem verschleißfest.

  • ermöglicht seebehinderten Menschen die Orientierung
  • extrem verschleißfest
  • für Innen- und Außenbereiche
  • Oberfläche: matt, reflektierend
  • Material: Polyurethan
  • Materialstärke: 2,5 mm
  • Klebstoff: extra permanenter Synthesekautschuk
  • Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C
  • Untergründe: Asphalt, Betonestrich glatt, Betonpflaster, EP- / PU- / MMA-Beschichtung, EP- / PU- / MMA-Beschichtung antirutsch, Fliesen

  • Version: 02 - weiß
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,0
Länge [m]:
12,50
Stärke [mm]:
2,50
Produktart:
Bodenmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Montageort:
Boden
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Material:
Polyurethan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 143,37*
€ 178,56*
€ 4,95*
ab € 142,33*
€ 178,56*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.