Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebeschraube verstellbar Tapete&Putz, 1 VE = 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa Klebeschraube verstellbar Tapete&Putz, 1 VE = 2 Stück
tesa Klebeschraube verstellbar Tapete&Putz, 1 VE = 2 Stück
tesa Klebeschraube verstellbar Tapete&Putz, 1 VE = 2 Stück
tesa Klebeschraube verstellbar Tapete&Putz, 1 VE = 2 Stück
tesa Klebeschraube verstellbar Tapete&Putz, 1 VE = 2 Stück
Artikel-Nr.:
     894-TN1124
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77775-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448340498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestreifen
tesa Klebeschraube verstellbar Tapete&Putz justierbarer Klebeschraube für raue Obeflächen bis 1 kg
tesa® Klebeschraube verstellbar Tapete&Putz bis 1 kg

Die tesa® Klebeschraube für Tapete und Putzl eignet sich dank der speziellen Hafteigenschaften ideal zu Befestigung von Objekten auf rauenUntergründen im Innenbereich.

  • doppelseitige Klebestreifen
  • hält sicher Objekte bis zu 1 kg pro Schraube
  • Schraubenlhöhe einfach justierbar
  • spurlos wieder ablösbar
  • jederzeit wiederverwendbar mit neuen Klebestreifen

Anwendung: Drücken Sie den Klebestreifen und die Klebeschraube vollflächig mindestens fünf Sekunden gleichmäßig und fest an. Nur dann kann sich die volle Haftkraft entfalten. Hinweis: Bitte den Klebestreifen zuerst auf der raueren Fläche anbringen.

Berühren Sie nach dem Abziehen der Schutzfolie die offene Klebefläche nicht mit Ihren Fingern. Andernfalls wird die Halteleistung beeinträchtigt. ENTFERNEN: Greifen Sie den Klebestreifen am Anfasser und ziehen ihn parallel zum Untergrund langsam heraus. Hinweis: Nicht paralleles oder zu schnelles Abziehen könnte zum Reißen des Klebestreifens bzw. zu Beschädigungen des Untergrundes führen.


Weitere Informationen:
Produktart:
Klebeschraube
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
weiß
Belastbar bis [kg]:
1
Eigenschaft:
höhenverstellbar
Weitere Suchbegriffe: Klebestück, Posterstrips, posterstrips tesa, klebepads, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,78*
€ 3,90*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,78*
€ 4,33*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,81*
€ 4,38*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 4,59*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
77774
ab € 2,59*
Ähnlich
tesa
77777-00000
ab € 3,39*
Ähnlich
tesa
77779-00000
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.