Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-TN1126 Herst.-Nr.: 77776-00000-00 EAN/GTIN: 4042448340504 |
| | |
|
| | |
| tesa Klebenagel Tapete&Putz Klebenagel für raue Obeflächen bis 2 kg tesa® Klebenagel Tapete&Putz bis 2 kgDer tesa® Klebenagel für Tapete und Putzl eignet sich dank der speziellen Hafteigenschaften ideal zu Befestigung von Objekten auf rauen Untergründen im Innenbereich. - doppelseitige Klebestreifen
- hält sicher Objekte bis zu 2 kg pro Nagel
- spurlos wieder ablösbar
- jederzeit wiederverwendbar mit neuen Klebestreifen
Anwendung: Drücken Sie den Klebestreifen und den Klebenagel vollflächig mindestens fünf Sekunden gleichmäßig und fest an. Nur dann kann sich die volle Haftkraft entfalten. Hinweis: Bitte den Klebestreifen zuerst auf der raueren Fläche anbringen. Berühren Sie nach dem Abziehen der Schutzfolie die offene Klebefläche nicht mit Ihren Fingern. Andernfalls wird die Halteleistung beeinträchtigt. ENTFERNEN: Greifen Sie den Klebestreifen am Anfasser und ziehen ihn parallel zum Untergrund langsam heraus. Hinweis: Nicht paralleles oder zu schnelles Abziehen könnte zum Reißen des Klebestreifens bzw. zu Beschädigungen des Untergrundes führen. Weitere Informationen: | | Produktart: | Klebenagel | Produktkategorie: | Klebebänder | Farbe: | weiß | Belastbar bis [kg]: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebestück, Posterstrips, posterstrips tesa, klebepads, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 8 | | € 5,87* | ab € 2,78* | € 3,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,78* | € 4,34* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,80* | € 4,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,94* | € 4,60* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,67* | € 5,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|