Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic 15512 Ziffernbänderstempel, mit 12 Bändern, 5 mm Schrift, mit Ziffernban


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic 15512 Ziffernbänderstempel, mit 12 Bändern, 5 mm Schrift, mit Ziffernban
Classic 15512 Ziffernbänderstempel, mit 12 Bändern, 5 mm Schrift, mit Ziffernban
Classic 15512 Ziffernbänderstempel, mit 12 Bändern, 5 mm Schrift, mit Ziffernban
Classic 15512 Ziffernbänderstempel, mit 12 Bändern, 5 mm Schrift, mit Ziffernban
Artikel-Nr.:
     894-TW15512
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54905
EAN/GTIN:
     092399549055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Nummernstempel
Zahlenstempel
Trodat Classic Ziffernstempel mit Ziffernband 12-stellig und 36 weiteren Zeichen
Trodat Classic Ziffernbandstempel

trodat® Classic – Einfach und traditionell

Der Klassiker des Stempelns

  • nicht selbstfärbend
  • platzsparend und handlich
  • komfortables Stempeln durch ergonomisch geformten Griff
  • robust und stabil
  • leicht einstellbare Ziffernbänder zum beliebigen Ändern der Zahlenfolge

  • inklusive Sonderzeichen 


Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
60
Abdruckhöhe [mm]:
5
Schrifthöhe [mm]:
5
Produktart:
Ziffernbänderstempel
Produktkategorie:
Stempel
Stempelabdruck:
Zahlenabfolge
Material:
Stahl
Anzahl Bänder:
12
Anzahl Zeichen:
36
Abdruckmaß [mm]:
60 x 5
Weitere Suchbegriffe: Ziffernstempel, Nummernbandstempel, Zahlenbandstempel, Ziffernbandstempel, Ziffernbänderstempel, trodat ziffernstempel 12-stellig 5mm, nummernstempel trodat, nummernstempel, Classic 15512 Ziffernbänderstempel, mit 12 Bändern, 5 mm Schrift, mit Ziffernban, Trodat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 14,63*
€ 21,10*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 14,59*
€ 21,10*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat
15312
ab € 13,35*
Ähnlich
Trodat
54947
ab € 28,75*
Ähnlich
Trodat
54979
ab € 28,66*
Ähnlich
Trodat
54862
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.