Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic 1558 Ziffernbänderstempel, mit 8 Bändern, 5 mm Schrifthöhe, mit Ziffernb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic 1558 Ziffernbänderstempel, mit 8 Bändern, 5 mm Schrifthöhe, mit Ziffernb
Classic 1558 Ziffernbänderstempel, mit 8 Bändern, 5 mm Schrifthöhe, mit Ziffernb
Classic 1558 Ziffernbänderstempel, mit 8 Bändern, 5 mm Schrifthöhe, mit Ziffernb
Classic 1558 Ziffernbänderstempel, mit 8 Bändern, 5 mm Schrifthöhe, mit Ziffernb
Artikel-Nr.:
     894-TW1558
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     86111
EAN/GTIN:
     092399861119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Nummernstempel
Zahlenstempel
Trodat Classic Ziffernstempel mit Ziffernband 8-stellig und 25 weiteren Zeichen
Trodat Classic Ziffernbandstempel

trodat® Classic – Einfach und traditionell

Der Klassiker des Stempelns

  • nicht selbstfärbend
  • platzsparend und handlich
  • komfortables Stempeln durch ergonomisch geformten Griff
  • robust und stabil
  • leicht einstellbare Ziffernbänder zum beliebigen Ändern der Zahlenfolge

  • inklusive Sonderzeichen 


Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
38
Abdruckhöhe [mm]:
5
Schrifthöhe [mm]:
5
Stempelabdruck:
Zahlenabfolge
Anzahl Bänder:
8
Anzahl Zeichen:
25
Abdruckmaß [mm]:
38 x 5
Weitere Suchbegriffe: Ziffernstempel, Nummernbandstempel, Zahlenbandstempel, Ziffernbandstempel, Ziffernbänderstempel, nummernstempel trodat, nummernstempel, zahlenstempel 8-stellig, Classic 1558 Ziffernbänderstempel, mit 8 Bändern, 5 mm Schrifthöhe, mit Ziffernb, Trodat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,66*
€ 13,00*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 13,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 14,84*
€ 21,44*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat
86110
ab € 4,44*
Ähnlich
Trodat
3720
ab € 55,04*
Ähnlich
Trodat
86109
ab € 7,84*
Ähnlich
Trodat
86112
ab € 20,98*
Ähnlich
Trodat
86113
ab € 20,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.