Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austauschkissen Printy 6/46050, 2 Stück Version: 1 - schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Austauschkissen Printy 6/46050, 2 Stück Version: 1 - schwarz
Austauschkissen Printy 6/46050, 2 Stück Version: 1 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-TW646050.1
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     76709
EAN/GTIN:
     9008056767091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempel-Ersatzkissen
Trodat Austauschkissen Printy rund für Printy Stempel

Ausgewählte Version: 1 - schwarz

trodat® Ersatzkissen Printy

Mit der Verwendung von trodat® Ersatzkissen können Sie sicher gehen, dass Ihre Stempel kontinuierlich gleichmäßige und saubere Abdrucke liefern. Sowohl das Kissenmaterial als auch die Farbe wurden in jahrelanger Entwicklung immer weiter perfektioniert. Alle Trodat Standard-Stempelfarben sind dokumentenecht und garantieren somit jahrzehntelange Haltbarkeit der Abdrucke!  

Sauber: Neue Griffzonen erlauben ein sauberes Anfassen und Wechseln des Kissens ohne Berühren des Farbspeichers.

Perfekt im Detail: Die präzise Farbdosierung im Zehntelgrammbereich verhindert, dass überschüssige Farbe auslaufen kann. Die 2-Komponenten-Kisseneinlage sorgt für gleichmäßig scharfe Abdrucke.

Unbedenklich: Die verwendeten Farben trocknen nicht aus und sind völlig ungiftig.


  • Version: 1 - schwarz
Weitere Informationen:
Produktart:
Stempelkissen
Produktkategorie:
Stempel
Ersatzkissen für Stempel:
46050
Weitere Suchbegriffe: Stempelaustauschkissen, ersatzstempelkissen trodat, ersatzstempelkissen, Austauschkissen Printy 6/46050, Trodat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,61*
€ 15,99*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 10,58*
€ 15,99*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,59*
€ 17,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.