Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat Ersatzkissen 6/4910, geeignet für Textilstempel 4910


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trodat Ersatzkissen 6/4910, geeignet für Textilstempel 4910
Trodat Ersatzkissen 6/4910, geeignet für Textilstempel 4910
Trodat Ersatzkissen 6/4910, geeignet für Textilstempel 4910
Artikel-Nr.:
     894-TW64910C
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     168719
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempel-Ersatzkissen
Trodat Ersatzkissen Textilfarbe geeignet für Textilstempel
trodat® Ersatzkissen für Textilstempel

geeignet für Textil- und Wäschestempel 4910 Deine Dinge Stempel und 4910 Typomatic Stempel

 

Merkmale:

  • Textilstempelfarbe: schwarz
  • waschbar bis: 90° C
  • Verpackungseinheit: 1 Stück

Weitere Informationen:
Produktart:
Stempelkissen
Produktkategorie:
Stempel
Farbe:
schwarz
Farbe Abdruck:
schwarz
Ersatzkissen für Stempel:
4910
MCI-fähig:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 10,67*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,82*
€ 10,67*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat
66581
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.