Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 894-UX54500 Herst.-Nr.: 9954500 EAN/GTIN: 4031101125626 |
| | |
|
|  |  |
 | uvex Brillenetui mit Gürstelschlaufe geeignet für alle uvex Bügelbrillen uvex Brillenetui Flexibles Brillenetui - für Bügel- oder Vollsichtbrillen
- aus robustem Nylonmaterial
- erweiterbar durch seitlich angebrachten Reißverschluss
- Farbe: schwarz
Mikrofaserbeutel - für Bügel- oder Vollsichtbrillen/Überbrillen
- aus Mikrofaser
- Farbe: schwarz
Textiletui - für Bügel- oder Vollsichtbrillen
- robustes Etui mit Gürtelschlaufe
- Farbe: schwarz
Hartschalenetui - speziell für Schutzbrillen mit stärkerer Krümmung (z.B. i-vo)
- mit Gürtelschlaufe und Karabinerhaken
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen:  |  | Produktart: | Brillenetui | Produktkategorie: | Schutzbrillen | geeignet für: | Bügelbrillen | Marke: | Uvex |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 2,98* | € 4,69* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 5 |  | € 5,50* | ab € 3,78* | € 5,20* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 3,67* | € 5,85* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 4,31* | € 6,90* |  |  |  | Lager 894 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 6,70* | € 10,04* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 894 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 894 |  | Versand: Lager 894 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|