Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex perfect Fleecejacke grau, Material: 100% Polyester Version: 3XL - Größe: 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
uvex perfect Fleecejacke grau, Material: 100% Polyester Version: 3XL - Größe: 3XL
uvex perfect Fleecejacke grau, Material: 100% Polyester Version: 3XL - Größe: 3XL
uvex perfect Fleecejacke grau, Material: 100% Polyester Version: 3XL - Größe: 3XL
Artikel-Nr.:
     894-UX98439.3XL
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9843914
EAN/GTIN:
     4031101564470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
uvex perfect Fleecejacke grau warme Fleecejacke mit Frontreißverschluss

Ausgewählte Version: 3XL - Größe: 3XL

uvex perfect Fleecejacke

Sportlich modische Fleecejacke mit perfekter Passoform.

  • Frontreißverschlus aus Kunststoff
  • Stehkragen
  • Eingrifftaschen in der Seitennaht
  • verlängerter Rücken
  • Lasche und Metalldruckknopf zur Verstellung der Weite

Größen: S bis 3XL

Farbe: grau

Material: 100 % Polyester


  • Version: 3XL - Größe: 3XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
3XL
Obermaterial:
Polyester
Produktart:
Fleecejacke
Produktkategorie:
Pullover und Sweatjacken
Farbe:
grau
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 40,95*
€ 53,66*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 44,62*
€ 57,67*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 44,39*
€ 57,71*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 52,13*
€ 66,68*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 68,89*
€ 88,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.