Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell 2032 Lithium-Knopfzelle 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell 2032 Lithium-Knopfzelle 1 Stück
Duracell 2032 Lithium-Knopfzelle 1 Stück
Duracell 2032 Lithium-Knopfzelle 1 Stück
Duracell 2032 Lithium-Knopfzelle 1 Stück
Artikel-Nr.:
     894-VD2110
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     203921
EAN/GTIN:
     5000394203921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Duracell Knopfzellen Lithium 2032 (DL2032/CR/BR2032/CR2032) Knopfzellenbatterie
DURACELL® Knopfzellen

Mehr als eine Uhrenbatterie!

  • für den Einsatz in medizinische Geräten, Türöffnern, Uhren, Fernbedienungen uvm.
  • bis zu 5 Jahre Lagerung ohne signifikanten Leistungsverlust

Aufbau der Modellnummern:

Bei Kürzeln wie bspw. 2032, 2016 oder 2430 handelt es sich um die Angabe der genauen Knopfzellenmaße. Die ersten beiden Ziffern stehen dabei für den Durchmesser (in mm) und die letzten beiden Ziffern für die Höhe (in 1/10 mm). Demzufolge hat die Knopfzelle 2032 einen Durchmesser von 2,0 cm und eine Höhe von 3,2 mm.

Wussten Sie schon? Die Bezeichnungen von Batterien können von Hersteller zu Hersteller variieren! Es kann also vorkommen, dass eine baugleiche Batterie bspw. von Varta und Duracell unterschiedliche Bezeichnungen trägt. Um die passende Batterie zu finden kann die Bezeichnung auf der Altbatterie mit der Angabe unter Typ verglichen und somit die korrekte Duracell Alternative gefunden werden.


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1
Produktart:
Batterien
Produktkategorie:
Stromversorgung
Anzahl Batterien:
2
Batterietyp:
BR2032 | CR | CR2032 | DL2032 | 2032
Spannung [V]:
3
Technologie:
Lithium
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Lithium
Batterieart:
Knopfzellen
Einzelbatteriegewicht [g]:
0,3
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
93
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,54*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,23*
€ 1,67*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 1,67*
5 Tage
23
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1,25*
€ 1,70*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13005032
ab € 1,05*
Ähnlich
Duracell
141118
ab € 1,21*
Ähnlich
Varta
06032 101 402
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.