Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Knopfzelle LR43 B2 (große Karte) 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Duracell Knopfzelle LR43 B2 (große Karte) 2 Stück
Duracell Knopfzelle LR43 B2 (große Karte) 2 Stück
Duracell Knopfzelle LR43 B2 (große Karte) 2 Stück
Artikel-Nr.:
     894-VD2116
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     4052581
EAN/GTIN:
     5000394052581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Duracell Knopfzellen LR43 (186/V12GA) Alkaline-Knopfzellenbatterie
DURACELL® Knopfzellen

Mehr als eine Uhrenbatterie!

  • für den Einsatz in medizinische Geräten, Türöffnern, Uhren, Fernbedienungen uvm.
  • bis zu 5 Jahre Lagerung ohne signifikanten Leistungsverlust

Aufbau der Modellnummern:

Bei Kürzeln wie bspw. 2032, 2016 oder 2430 handelt es sich um die Angabe der genauen Knopfzellenmaße. Die ersten beiden Ziffern stehen dabei für den Durchmesser (in mm) und die letzten beiden Ziffern für die Höhe (in 1/10 mm). Demzufolge hat die Knopfzelle 2032 einen Durchmesser von 2,0 cm und eine Höhe von 3,2 mm.

Wussten Sie schon? Die Bezeichnungen von Batterien können von Hersteller zu Hersteller variieren! Es kann also vorkommen, dass eine baugleiche Batterie bspw. von Varta und Duracell unterschiedliche Bezeichnungen trägt. Um die passende Batterie zu finden kann die Bezeichnung auf der Altbatterie mit der Angabe unter Typ verglichen und somit die korrekte Duracell Alternative gefunden werden.


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
2
Produktart:
Batterien
Produktkategorie:
Stromversorgung
Anzahl Batterien:
2
Batterietyp:
LR43 | V12GA | 186
Spannung [V]:
1,5
Technologie:
Alkaline
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Alkaline
Batterieart:
Knopfzellen
Einzelbatteriegewicht [g]:
1
Produktbatteriegewicht [g]:
2
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
298
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,6564*
€ 0,9964*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,05*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,71*
€ 1,06*
6 Tage
6
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,73*
€ 1,07*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paket
ab 100000 Pakete
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394030305
ab € 0,96*
Ähnlich
Duracell
DUR394030336
ab € 0,74*
Ähnlich
Duracell
DUR394030367
ab € 0,74*
Ähnlich
Duracell
DUR394033948
ab € 1,02*
Ähnlich
Duracell
DUR394033979
ab € 0,93*
Ähnlich
Duracell
DUR394033917
ab € 0,81*
Ähnlich
Duracell
DUR394030398
ab € 1,07*
Ähnlich
Duracell
DUR394030428
ab € 1,23*
Ähnlich
Duracell
DUR394504424
ab € 0,70*
Ähnlich
Duracell
DUR394023352
ab € 0,70*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.