Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Knopfzellen, 377/377 (SR626/V377/SR66/SR626W) Silber-Oxid Knopfzelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell Knopfzellen, 377/377 (SR626/V377/SR66/SR626W) Silber-Oxid Knopfzelle
Duracell Knopfzellen, 377/377 (SR626/V377/SR66/SR626W) Silber-Oxid Knopfzelle
Duracell Knopfzellen, 377/377 (SR626/V377/SR66/SR626W) Silber-Oxid Knopfzelle
Artikel-Nr.:
     894-VD2200
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     062986
EAN/GTIN:
     5000394062986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Duracell Knopfzellen 376/377 (SR626/V377/SR66/SR626W/SR626SW) Silber-Oxid Knopfzelle
Duracell® Watch Batterien

Die Silber-Oxid-Knopfbatterien bieten zuverlässige Duracell-Power für fast alle Uhren.

Für die schnelle Uhrenreparatur benötigt es meist kaum einen Spezialisten. Die Duracell Uhrenbatterien können sofort mit dem leeren Batteriestand der Uhr problemlos ausgewechselt werden und machen Freude bei besonders langer Weiternutzung.

Ist die Knopfbatterie nicht im Gebrauch, besteht keine Selbstentladung.

Alternativ bietet sich die Duracell Watch Batterie bspw. auch für Taschenrechner, Fernbedienungen, Speichersicherungen, Messgeräte und elektrische Bücher.

Wussten Sie schon? Die Bezeichnungen von Batterien können von Hersteller zu Hersteller variieren! Es kann also vorkommen, dass eine baugleiche Batterie bspw. von Varta und Duracell unterschiedliche Bezeichnungen trägt. Um die passende Batterie zu finden kann die Bezeichnung auf der Altbatterie mit der Angabe unter Typ verglichen und somit die korrekte Duracell Alternative gefunden werden.


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1
Produktart:
Batterien
Produktkategorie:
Stromversorgung
Anzahl Batterien:
1
Batterietyp:
376/377 | SR626 | V377 | SR66 | SR626SW | SR626W
Spannung [V]:
1,5
Technologie:
Silberoxid
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Silberoxid
Batterieart:
Knopfzellen
Einzelbatteriegewicht [g]:
0,36
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,13*
1
€ 6,78*
ab € 0,83*
€ 1,20*
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,22*
13 Tage
1452
1
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,26*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00377 101 111
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.