Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Alkaline-Batterie, MN11 (E11A/A11/11A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell Alkaline-Batterie, MN11 (E11A/A11/11A)
Duracell Alkaline-Batterie, MN11 (E11A/A11/11A)
Duracell Alkaline-Batterie, MN11 (E11A/A11/11A)
Artikel-Nr.:
     894-VD2210
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     015142
EAN/GTIN:
     5000394015142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Duracell Alkaline-Batterie MN11 (E11A/A11/11A)
Duracell® Security-Batterien

Die Alkaline-Sicherheitsbatterien von Duracell entsprechen hohen Qualitätsstandards und werden genau deshalb für lang anhaltende Energie bei allen Sicherheitsvorkehrungen eingesetzt.

Die „long lasting power“ sorgt für ausreichend und vor allem langlebige Energie bei Rauch- und Bewegungsmeldern, Personenalarmen, Taschenlampen und Megafonen. Überall dort wo es auf dauerhafte und verlässliche Stromversorgung ankommt, sind Duracell Security Batterien am richtigen Platz.

Besonders durch die Alkaline-Mangan Zusammensetzung ist eine besonders geringe Entladung auf Dauer gewährleistet.

Wussten Sie schon? Die Bezeichnungen von Batterien können von Hersteller zu Hersteller variieren! Es kann also vorkommen, dass eine baugleiche Batterie bspw. von Varta und Duracell unterschiedliche Bezeichnungen trägt. Um die passende Batterie zu finden kann die Bezeichnung auf der Altbatterie mit der Angabe unter Typ verglichen und somit die korrekte Duracell Alternative gefunden werden.


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1
Produktart:
Batterien
Produktkategorie:
Stromversorgung
Anzahl Batterien:
1
Batterietyp:
MN11 | E11A | A11 | 11A
Spannung [V]:
6
Technologie:
Alkaline
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Alkaline
Batterieart:
Batterien
Einzelbatteriegewicht [g]:
6
Produktbatteriegewicht [g]:
6
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 0,96*
120
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,89775*
€ 1,06775*
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,93434*
€ 1,08434*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,09*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GP Battery
10011AC1
ab € 0,97*
Ähnlich
Varta
04211 101 401
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.