Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Procell Intense Power, AAA (MN2400/LR03) Alkaline-Batterie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Duracell Procell Intense Power, AAA (MN2400/LR03) Alkaline-Batterie
Duracell Procell Intense Power, AAA (MN2400/LR03) Alkaline-Batterie
Duracell Procell Intense Power, AAA (MN2400/LR03) Alkaline-Batterie
Artikel-Nr.:
     894-VD2216
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     VD2216
EAN/GTIN:
     5000394136939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Duracell Procell Intense Power AAA (MN2400/LR03) Alkaline-Batterie
PROCELL® Intense Power Batterien

Die Batterie von Profis für Profis!

Procell Intense Power ist die preisgünstige Alternative für große Mengen im Bereich Großhandel und Industrie. Dabei sind die Profi-Batterien nicht nur für den industriellen Gebrauch extra gefertigt und verpackt, sondern sorgen auch für eine langanhaltende Leistung für unterschiedliche industrielle Anwendungen.

Ob elektronische Türschlösser, Seifenspender oder Sicherheitskameras – die Batterien geben den technisch wichtigen Anwendungen erst die nötige Power, selbst bei Temperaturen zwischen -20°C und 54°C.

Das besondere Extra an Duracell Procell Intense Power Batterien?

Sie bieten eine bis zu 30 % längere Lebensdauer (verglichen mit früheren Alkaline-Industriebatterien der Größe AA von Duracell) in professionellen Geräten mit hohem Energieverbrauch, was zu weniger Batteriewechseln und damit zu Einsparungen bei den mit den Batteriewechseln verbundenen Betriebskosten führen kann.

Wussten Sie schon?

Die PROCELL® sind Nachkommen der altbekannten Duracell Industrial Batterien. Gemäß der IEC-60086 – und ISO-9000 Normen werden sie entwickelt, produziert und über eine eigene Lieferkette in kostengünstigen Bulk-Verpackungen versendet!

Hinweis: Die Bezeichnungen von Batterien können von Hersteller zu Hersteller variieren! Es kann also vorkommen, dass eine baugleiche Batterie bspw. von Varta und Duracell unterschiedliche Bezeichnungen trägt. Um die passende Batterie zu finden kann die Bezeichnung auf der Altbatterie mit der Angabe unter Typ verglichen und somit die korrekte Duracell Alternative gefunden werden.


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
10
Anzahl Batterien:
10
Batterietyp:
AAA
Spannung [V]:
1,5
Technologie:
Alkaline
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Alkaline
Batterieart:
Batterien
Einzelbatteriegewicht [g]:
23
Produktbatteriegewicht [g]:
230
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
530
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,309*
€ 0,489*
4 Tage
560
10
pro Paket
€ 5,00*
ab € 0,295*
€ 0,49*
10
pro Paket
€ 5,46*
ab € 0,406*
€ 0,646*
10
pro Paket
€ 3,90*
ab € 0,459*
€ 0,729*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04003211111-10
ab € 2,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.