Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Plus +100%AA (MN1500/LR6)1 VE = 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell Plus +100%AA (MN1500/LR6)1 VE = 4 Stück
Duracell Plus +100%AA (MN1500/LR6)1 VE = 4 Stück
Duracell Plus +100%AA (MN1500/LR6)1 VE = 4 Stück
Artikel-Nr.:
     894-VD2225
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     VD2225
EAN/GTIN:
     5000394140851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Duracell Plus +100% Alkaline-Batterie AA (MN1500/LR6) 1.5 V
Duracell® Plus 100% Extra Life

Die Duracell® Plus 100% bietet hohe Sicherheit durch ihre Superior Nylon Abdeckung, diese verhindert das Auslaufen der Batterie. Ebenfalls sind Duracell +100 % Batterien, wie der Name bereits sagt 100% langlebiger als vergleichbare Batterien von anderen Herstellern. Auch lange Liegezeiten sind mit der Duracell® Batterie kein Problem, diese halten nämlich bis zu 10 Jahren ihre volle Ladung.

Wussten Sie schon?

Die Bezeichnungen von Batterien können von Hersteller zu Hersteller variieren! Es kann also vorkommen, dass eine baugleiche Batterie bspw. von Varta und Duracell unterschiedliche Bezeichnungen trägt. Um die passende Batterie zu finden kann die Bezeichnung auf der Altbatterie mit der Angabe unter Typ verglichen und somit die korrekte Duracell Alternative gefunden werden.


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
4
Produktart:
Batterien
Produktkategorie:
Elektrogeräte
Anzahl Batterien:
4
Batterietyp:
MN1500 | LR6
Spannung [V]:
1,5
Technologie:
Alkaline
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Alkaline
Batterieart:
Batterien
Einzelbatteriegewicht [g]:
95
Produktbatteriegewicht [g]:
380
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
73056
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,67*
1 Tag
48
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,71*
Lager 894
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5275*
€ 0,7375*
1 Tag
516
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5425*
€ 0,7625*
4
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5275*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,7375*
€ 0,87763
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6675*
€ 0,79433
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6475*
€ 0,77053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5675*
€ 0,67533
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5275*
€ 0,62773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 2,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
5000394141827
ab € 1,02*
Ähnlich
Duracell
5000394141988
ab € 1,28*
Ähnlich
Energizer
EN-53542321100
ab € 1,90*
Ähnlich
Energizer
437642
ab € 1,27*
Ähnlich
Varta
04706 101 404
ab € 0,46*
Ähnlich
Varta
04106 101 414
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.