Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Plus +100%AAA (MN2400/LR3)1 VE = 16 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell Plus +100%AAA (MN2400/LR3)1 VE = 16 Stück
Duracell Plus +100%AAA (MN2400/LR3)1 VE = 16 Stück
Duracell Plus +100%AAA (MN2400/LR3)1 VE = 16 Stück
Artikel-Nr.:
     894-VD2238
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     VD2238
EAN/GTIN:
     5000394147126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Duracell Plus +100% Alkaline-Batterie AAA (MN2400/LR3) 1.5 V
Duracell® Plus 100% Extra Life

Die Duracell® Plus 100% bietet hohe Sicherheit durch ihre Superior Nylon Abdeckung, diese verhindert das Auslaufen der Batterie. Ebenfalls sind Duracell +100 % Batterien, wie der Name bereits sagt 100% langlebiger als vergleichbare Batterien von anderen Herstellern. Auch lange Liegezeiten sind mit der Duracell® Batterie kein Problem, diese halten nämlich bis zu 10 Jahren ihre volle Ladung.

Wussten Sie schon?

Die Bezeichnungen von Batterien können von Hersteller zu Hersteller variieren! Es kann also vorkommen, dass eine baugleiche Batterie bspw. von Varta und Duracell unterschiedliche Bezeichnungen trägt. Um die passende Batterie zu finden kann die Bezeichnung auf der Altbatterie mit der Angabe unter Typ verglichen und somit die korrekte Duracell Alternative gefunden werden.


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
16
Produktart:
Batterien
Produktkategorie:
Elektrogeräte
Anzahl Batterien:
16
Batterietyp:
MN2400 | LR3
Spannung [V]:
1,5
Technologie:
Alkaline
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Alkaline
Batterieart:
Batterien
Einzelbatteriegewicht [g]:
23
Produktbatteriegewicht [g]:
368
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 8,87*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 8,88*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,80*
€ 8,96*
2 Tage
38
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,10*
€ 9,37*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 10,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.