Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vermop SPRINT Basic Moppbezug besonders gute Wasseraufnahme, zur Unterhaltsreinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vermop SPRINT Basic Moppbezug besonders gute Wasseraufnahme, zur Unterhaltsreinigung
Vermop SPRINT Basic Moppbezug besonders gute Wasseraufnahme, zur Unterhaltsreinigung
Artikel-Nr.:
     894-VW1007
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     14821-w
EAN/GTIN:
     4006533029521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Vermop SPRINT Basic Moppbezug besonders gute Wasseraufnahme, zur Unterhaltsreinigung
VERMOP® SPRINT Basic

  • besonders gute Wasseraufnahme
  • für die Unterhaltsreinigung, 50 cm Arbeitsbreite
  • 45,98% Baumwolle, 54,02% Polyester

Weitere Informationen:
Länge [cm]:
50,0
Baumwollanteil [%]:
45.98 %
Produktart:
Moppbezug
Produktkategorie:
Bodenwischer
Farbe:
weiß
Polyesteranteil [%]:
54.02 %
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1005
1
€ 6,95*
ab € 5,36*
€ 7,16*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 7,16*
3 Tage
732
1
€ 5,99*
ab € 5,40*
€ 7,30*
1 Tag
1005
10
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 7,63*
1 Tag
684
1
€ 5,59*
ab € 5,97*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14824-W
ab € 5,04*
Ähnlich
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10048N12
ab € 36,10*
Ähnlich
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10053N12
ab € 37,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.