Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger mit S-Haken 100er Pack Version: 01 - weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schlüsselanhänger mit S-Haken 100er Pack Version: 01 - weiß
Schlüsselanhänger mit S-Haken 100er Pack Version: 01 - weiß
Artikel-Nr.:
     894-WE1030.01
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     262803400
EAN/GTIN:
     4003801038827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger
Wedo Schlüsselanhänger mit S-Haken Kunststoff, verschiedene Farben auswählbar

Ausgewählte Version: 01 - weiß

WEDO® Schlüsselanhänger mit S-Haken

Schlüsselanhänger aus Kunststoff mit S-Haken. Zur übersichtlichen Kennzeichnung von Schlüsseln.

  • die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln
  • Anhängergröße: 5,2 x 2,1 x 0,3 cm
  • verschiedene Farben

  • Version: 01 - weiß
Weitere Informationen:
Beschriftungsbreite [mm]:
33
Beschriftungshöhe [mm]:
14
Produktart:
Schlüsselanhänger
Produktkategorie:
Schlüsselanhänger
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: WEDO
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0405*
€ 0,0796*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0916*
€ 0,1587*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 5,96*
€ 9,54*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 9,94*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 9,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.