Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Schlüsselschrank mit Zahlenschloss, 60 Schlüsselhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WEDO Schlüsselschrank mit Zahlenschloss, 60 Schlüsselhaken
WEDO Schlüsselschrank mit Zahlenschloss, 60 Schlüsselhaken
WEDO Schlüsselschrank mit Zahlenschloss, 60 Schlüsselhaken
WEDO Schlüsselschrank mit Zahlenschloss, 60 Schlüsselhaken
WEDO Schlüsselschrank mit Zahlenschloss, 60 Schlüsselhaken
Artikel-Nr.:
     894-WE1036
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     10246037
EAN/GTIN:
     4003801859408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Wedo Schlüsselschrank 3-zeiliges Zahlensschloss, mit 60 Schlüsselhaken
WEDO® Schlüsselschrank für 24 - 200 Schlüssel

schnelle und sichere Aufbewahrung für ihre Schlüssel

  • Material: Stahlblech
  • geringer Platzbedarf durch kompakte und flache Bauart
  • feststehende und nummerierte Hakenleisten

Lieferumfang:

  • Schlüsselschrank
  • selbstklebende Nummernstriefen
  • Bedienungsanleitung und Befestigungsmaterial zur Wandmontage

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
288
Höhe [mm]:
370
Tiefe [mm]:
94
Produktart:
Schlüsselkasten
Produktkategorie:
Schränke
Schlüsselhalter:
60
Verschluss:
Zahlenschloss
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 24,26*
€ 32,99*
1
€ 5,50*
ab € 24,69*
€ 33,65*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 26,25*
€ 34,68*
1 Tag
11
1
€ 5,95*
ab € 27,55*
€ 36,09*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 32,63*
€ 42,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.