Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Cutter 2in1, 9 mm Klinge Maße: 10,0 x 1,8 x 2,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEDO Cutter 2in1, 9 mm Klinge Maße: 10,0 x 1,8 x 2,6 cm
WEDO Cutter 2in1, 9 mm Klinge Maße: 10,0 x 1,8 x 2,6 cm
WEDO Cutter 2in1, 9 mm Klinge Maße: 10,0 x 1,8 x 2,6 cm
WEDO Cutter 2in1, 9 mm Klinge Maße: 10,0 x 1,8 x 2,6 cm
WEDO Cutter 2in1, 9 mm Klinge Maße: 10,0 x 1,8 x 2,6 cm
Artikel-Nr.:
     894-WE3004
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     787009
EAN/GTIN:
     4003801798639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Wedo Cutter 2in1Cuttermesser automatischer Klingenrückzug, zusätzliche Rasterautomatik
WEDO® Cutter 2in1

mit automatischem Klingenrückzug

  • wahlweise automatischer Klingenrückzug oder Rasterautomatik
  • federbelastete Abbrechklinge
  • ergonomisch geformter Metallgriff mit gummierter Griffzone
  • integrierte Abbrechhilfe im Griffteil

Abmessungen:

WE3003: 18,6 x 2,2 x 3,8 cm

WE3004: 10,0 x 1,8 x 2,6 cm


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
2,6
Länge [cm]:
10,0
Tiefe [cm]:
1,8
Produktart:
Cuttermesser
Produktkategorie:
Messer
Klingenwechsel:
Klingenwechsel ohne Werkzeug
Schnitttiefe:
Über 30 mm
Material Griff:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 6,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,02*
€ 6,57*
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 7,11*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.