Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter/Eventgitter RA2, Maße (LxH): 207,5 x 110,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Absperrgitter/Eventgitter RA2, Maße (LxH): 207,5 x 110,0 cm
Absperrgitter/Eventgitter RA2, Maße (LxH): 207,5 x 110,0 cm
Absperrgitter/Eventgitter RA2, Maße (LxH): 207,5 x 110,0 cm
Absperrgitter/Eventgitter RA2, Maße (LxH): 207,5 x 110,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-WG1014
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     305.560433.20.02
EAN/GTIN:
     4017605000935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
absperrgitter kunststoff
absperrgitter
Wemas Absperrgitter/Eventgitter RA2 Kunststoff Schrankenzaun mit rot-weißer Folie
Wemas Absperr-/Eventgitter

Zum Abgrenzen und Sperren von kurzfristigen Baustellen, Straßen, Plätzen und Wegen.

  • zugelassen gemäß TL-Absperrschranken 97
  • nach ZTV-SA zugelassen bei Aufstellung mit 2 Fußplatten K1 oder im Carré (4 Stück)
  • Prüf-Nr.: 1GA 0303/06
  • Ausführung mit fest angeblasenen Stutzen
  • schnell Aufstellbar durch drehbare Füße
  • Verbindbar durch Haken und Ösen

Material: HD-PE, UV-stabilisiert

Maße (LxH): 207,5 x 110,0 cm


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
110,0
Länge [cm]:
207,5
Stück [VE]:
10
Produktart:
Absperrbarriere
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot/weiß reflektierend
Eigenschaft:
teilreflektierend
Reflexionsklasse:
Typ RA2
Material:
HD-PE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.847,63*
€ 1.988,94*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.847,25*
€ 1.988,94*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.988,94*
€ 2.366,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.974,28*
€ 2.349,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.908,27*
€ 2.270,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.873,49*
€ 2.229,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.847,25*
€ 2.198,23
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.