Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußplatte Typ K1 28 kg, Maße (LxBxH): 80 x 40 x 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußplatte Typ K1 28 kg, Maße (LxBxH): 80 x 40 x 12 cm
Fußplatte Typ K1 28 kg, Maße (LxBxH): 80 x 40 x 12 cm
Fußplatte Typ K1 28 kg, Maße (LxBxH): 80 x 40 x 12 cm
Artikel-Nr.:
     894-WG1021
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     6002
EAN/GTIN:
     4017605013706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
Schilderständer
bakenfußplatte wemas
schilderständer
Wemas Fußplatte Typ K1 28 kg als Schranken- oder Schilderständer geeignet
Wemas TL-Fußplatten K1

Für Längs-/Querabsperrung und Verkehrszeichen geeignet.

  • 2 Tragegriffe
  • Gewichtsklasse K1
  • 2× 60×60 mm
  • 3× 40×40 mm
  • Ø 42 mm (Kombiaufnahme)

Material: 100% Recyclingmaterial

Gewicht: 28,60 kg

Hinweis: Nicht für Leitbaken zugelassen!


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Gewicht [kg]:
28,6
Höhe [cm]:
12,0
Länge [cm]:
80,0
Produktart:
TL-Fußplatte
Produktkategorie:
Fußplatten und Bauzaunfüße
Anzahl Rundlöcher:
1
Anzahl Vierkantlöcher:
5
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,19*
€ 24,35*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 20,58*
€ 27,24*
5 Tage
163
€ 4,30*
ab € 20,29*
€ 27,49*
8 Tage
135
€ 35,99*
ab € 21,49*
€ 28,45*
€ 75,00*
ab € 22,30*
€ 29,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.