Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußplatte Bauzaun Typ 1, Maße (LxBxH): 69 x 25 x 14 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußplatte Bauzaun Typ 1, Maße (LxBxH): 69 x 25 x 14 cm
Fußplatte Bauzaun Typ 1, Maße (LxBxH): 69 x 25 x 14 cm
Fußplatte Bauzaun Typ 1, Maße (LxBxH): 69 x 25 x 14 cm
Artikel-Nr.:
     894-WG1022
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     6006
EAN/GTIN:
     4017605013720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun Bodenplatte
bauzaun bodenplatte
Wemas Fußplatte Bauzaun Typ 1 für den standfesten Aufbau von Bauzäunen
Wemas Fußplatte Bauzaun Typ 1

Für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen.

  • bruchsicher
  • beständig gegen Öl, Frost und Salz
  • 4 x Ø 42 mm
  • 1 x 60 x 60 mm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,0
Gewicht [kg]:
24,7
Höhe [cm]:
14,0
Länge [cm]:
69,0
Produktart:
TL-Fußplatte
Produktkategorie:
Fußplatten und Bauzaunfüße
Anzahl Rundlöcher:
4
Anzahl Vierkantlöcher:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 22,85*
€ 31,05*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 22,76*
€ 31,05*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.