Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Luftsauerstoff 50 Ah, ohne Quecksilber und ohne Cadmium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie Luftsauerstoff 50 Ah, ohne Quecksilber und ohne Cadmium
Batterie Luftsauerstoff 50 Ah, ohne Quecksilber und ohne Cadmium
Batterie Luftsauerstoff 50 Ah, ohne Quecksilber und ohne Cadmium
Artikel-Nr.:
     894-WG1024
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     304.037001.00.01
EAN/GTIN:
     4017605012693
Artikeldatenblatt
Wemas Batterie Luftsauerstoff 50 Ah 6V Blockbatterie für Warnleuchten
Wemas Luftsauerstoff Batterie 50 Ah

  • Für den Einsatz in Warnleuchten und Sperrstrahlern geeignet.
  • einsatzfähig bei Temperaturen bis zu -25°
  • frei von Quecksilber und Cadmium
  • frei von Schwermetallen
  • hohe Wirtschaftlichkeit durch lange Betriebszeiten
  • zertifiziert nach ISO 9001:2015

Weitere Informationen:
Produktart:
Batterien
Produktkategorie:
Stromversorgung
Anzahl Batterien:
1
Kapazität [mAh]:
50.000
Spannung [V]:
6
Technologie:
Zink-Luft
Batterieart:
Batterien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 15,71*
€ 22,38*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 15,75*
€ 22,38*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.