Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschelle Typ K2 mit Ösen rot, UV-stabilisiert hochschlagfester Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmschelle Typ K2 mit Ösen rot, UV-stabilisiert hochschlagfester Kunststoff
Klemmschelle Typ K2 mit Ösen rot, UV-stabilisiert hochschlagfester Kunststoff
Klemmschelle Typ K2 mit Ösen rot, UV-stabilisiert hochschlagfester Kunststoff
Klemmschelle Typ K2 mit Ösen rot, UV-stabilisiert hochschlagfester Kunststoff
Artikel-Nr.:
     894-WG1035
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     306.064000.00.00
EAN/GTIN:
     4017605009167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
306 (Richtzeichen)
Wemas Klemmschelle Typ K2 mit Ösen rot zur kurfristigen Befestigung von Schildern an Schaft- oder Rundrohren
Wemas Klemmschelle Typ K

  • Für die vorübergehende Schilderbefestigung.
  • aus hochschlagfestem Kunststoff
  • UV-stabilisiert
  • für Schaftrohre 40x40 mm
  • für Rundrohre Ø 42 mm

Material: Kunststoff


Weitere Informationen:
Produktart:
Klemmschelle
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
geeignet für:
Schilder
Schließung:
Schraube
Material:
Kunststoff
Durchmesser von [cm]:
4,0
Durchmesser bis [cm]:
4,0
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,61*
€ 4,70*
ab € 6,47*
€ 9,30*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.