Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschelle Typ D (Duplex) rot, kurzfristige Befestigung von Alformschildern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmschelle Typ D (Duplex) rot, kurzfristige Befestigung von Alformschildern
Klemmschelle Typ D (Duplex) rot, kurzfristige Befestigung von Alformschildern
Klemmschelle Typ D (Duplex) rot, kurzfristige Befestigung von Alformschildern
Klemmschelle Typ D (Duplex) rot, kurzfristige Befestigung von Alformschildern
Artikel-Nr.:
     894-WG1041
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     322.055090.00.10
EAN/GTIN:
     4017605005442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
wemas klemmschelle
Wemas Klemmschelle Typ D (Duplex) rot zur kurzfristigen Befestigung auf Alformschildern bis zu 30 mm Randstärke
Wemas Klemmschelle Typ D (Duplex)

Für die vorübergehende Schilderbefestigung.

  • aus hochschlagfestem Kunststoff
  • UV-stabilisiert
  • einfach Montage
  • für Schilder in Alform bis zu 30 mm Randstärke

Material: Kunststoff


Weitere Informationen:
Produktart:
Klemmschelle
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
geeignet für:
Schilder
Schließung:
Schraube
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.