Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X4-LIFE Security Wasseralarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
X4-LIFE Security Wasseralarm
X4-LIFE Security Wasseralarm
X4-LIFE Security Wasseralarm
Artikel-Nr.:
     894-XB1010
Hersteller:
     X4-LIFE
Herst.-Nr.:
     701332
EAN/GTIN:
     4250679503418
Artikeldatenblatt
X4-LIFE Security Wasseralarm warnt vor Wasserschäden bevor sie entstehen
X4-Life - Wasseralarm zum Schutz vor Wasserschäden

Egal ob in Waschküche, Heizungsraum oder im Keller, mögliche Gefahrenstellen für Wasserschäden gibt es viele. Der X4-Life Wasseralarm warnt vor Schäden bevor sie entstehen.

  • bei Berührung mit dem Wasser ertönt ein 120 db Alarm
  • mit integriertem Batterietester und Lautstärkeregler
  • einfache Anbringung durch das mitgelieferte Klebepad
  • Kabellänge: 45,0 cm

Weitere Informationen:
Produktart:
Wasseralarm
Produktkategorie:
Alarme
Anzahl Batterien:
2
Batterietyp:
AA
Lautstärke [dB]:
120
Stromversorgung:
Batterien
Batteriegesetz:
1
Marke:
X4-Life
Batterietechnologie:
Alkaline
Batterieart:
Batterien
Einzelbatteriegewicht [g]:
95
Produktbatteriegewicht [g]:
190
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 7,84*
€ 11,83*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,84*
€ 11,83*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.