Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Lenser P7R Signature LED-Tschenlampe, Lichtstrom: 2000 lm, Weite: 330m, mit Lasergravur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Led Lenser P7R Signature LED-Tschenlampe, Lichtstrom: 2000 lm, Weite: 330m, mit Lasergravur
Led Lenser P7R Signature LED-Tschenlampe, Lichtstrom: 2000 lm, Weite: 330m, mit Lasergravur
Led Lenser P7R Signature LED-Tschenlampe, Lichtstrom: 2000 lm, Weite: 330m, mit Lasergravur
Led Lenser P7R Signature LED-Tschenlampe, Lichtstrom: 2000 lm, Weite: 330m, mit Lasergravur
Artikel-Nr.:
     894-ZS1082L
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     ZS1082L
EAN/GTIN:
     4044589507549
Artikeldatenblatt
Led Lenser P7R Signature LED-Taschenlampe mit Lasergravur, Text nach Wahl
Led Lenser P7R Signature LED-Taschenlampe

Die LED LENSER® P7R Signature LED-Taschenlampe überzeugt mit ihren Bestwerten im Vergleich zur P7 Serie und vereint ein edeles Design mit einem robustem Gehäuse und extremen Performance-Werten.

  • 9 Lichtfunktionen: Boost, Power, Mid Power, Low Power, SOS, Strobe, Position, Blink und Rotlicht
  • wiederaufladbar
  • Xtreme LED
  • Advanced Focus System
  • Schutzstufe: IP68
  • Lichtstrom: 2000 lm
  • Leuchtweite: 330 m
  • Leuchtdauer: 90 Stunden
  • Spannungsversorgung: 3,7 V Li-ion Akku
  • Energietank: 17,76 Wh
  • Länge defokussiert: 15,8 cm
  • Kopfdurchmesser: 3,5 cm
  • Gewicht (ohne Verpackung): 202 g

Im Lieferumfang sind ein Akkusatz, Handschlaufe, Ledergürteltasche, Taschenclip sowie ein magnetisches Ladekabel, USB Power Adapter und Wandhalterung enthalten.


Weitere Informationen:
Lichtstrom [lm]:
2.000
Stromversorgung:
Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 123,95*
€ 155,99*
€ 4,95*
ab € 123,25*
€ 155,99*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,99*
€ 185,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,69*
€ 182,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.