Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichsscheiben für Plattenlager / Stelzlager D= 120 mm 3 mm Dick


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ausgleichsscheibe Plattenlager
Ausgleichsscheibe Plattenlager
Ausgleichsscheibe Plattenlager abmessungen
Artikel-Nr.:
     8992-11003120
Hersteller:
     Gummimattenprofi
Herst.-Nr.:
     11003120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe Stelzlager
Ausgleichsscheibe Plattenlager

Die Stelzlager Ausgleichsscheiben besteht aus PUR gebundenem Gummigranulat und dienen zum Ausgleich von kleinen Unebenheiten.

Durch die Möglichkeit dass die Ausgleichsscheibe teilbar ist können diese präzise und passgenau verarbeitet werden.
Die Platten-Stelzlager Pads werden direkt auf die Stelzlager aufgelegt und dienen dienen als Trittschall Reduzierung und geben ein angenehmes Lauf Gefühl.
Der Einsatzbereich erstreckt sich für Platten auf Balkonen und Terrassen. Dachterrassen, Gehwege und vieles mehr.
Für den Gefälle-Ausgleich bzw. die Feinjustierung sind die Scheiben teilbar als dreiviertel, halbe und viertel Ausgleichsscheibe verlegbar. Sie Scheiben können auch gestapelt werden so dass mit ihnen größere Unebenheiten ausgeglichen werden können.

Durchmesser: 120 mm
Lochung/Mitte 15×15 mm
Fuge 7 mm x 45 mm


Verwendbar als:
  • die Ausgleichsscheibe aus Gummigranulat eignet sich für sämtliche Terrassenplatten sowie Betonplatten
  • gleicht in Verbindung mit den Stelzlager bzw. Plattenlager Höhenunterschiede aus
  • gleichmäßige Verlegung von Platten auf Stelzlager und Plattenlager
  • einfache Verlegung
  • 100% recyclebar

  • schwarzes Gummigranulat


  • INFO:
    Unsere Erfahrung zeigt, dass an dem Gummigranulat Farbabweichungen (bunten Gummistücken) möglich sein können, sowie eine Maß Abweichung von ca. 2% auftreten kann.

    Weitere Informationen:
    Stärke:
    3 mm
    Durchmesser:
    120 mm
    Scheibendicke:
    3 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Packungen
    1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,57792* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 20,10*
    € 23,92
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 19,83*
    € 23,60
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 18,73*
    € 22,29
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 17,58*
    € 20,92
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 13,87*
    € 16,51
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.