Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenpad Stärke 4 mm, 100x100 mm Pack zu 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Terrassenpad
Terrassenpad
Terrassenpad Stapel
Artikel-Nr.:
     8992-2004100100
Hersteller:
     Gummimattenprofi
Herst.-Nr.:
     2004100100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Terrassenpads
Gummipads
Gummigranulatpads

Terrassenpads, Gummigranulat-Pads für den Terrassenbau
Unsere Terrassenpads werden aus Gummigranulat hergestellt.

Das Granulat wird mit PUR-Bindemittel beaufschlagt und in einer Form bis zum Erreichen des gewünschten spezifischen Gewichtes verpresst.


Verwendbar als:

  • Terrassen Unterlagen Pads, Terrassenpads
  • Ausgleichsmatten für kleinere Unebenheiten (Unterfütterung)
  • Maximalbelastung 55 t/m² bei 8 mm Stärke
  • rutschhemmend
  • leicht zuschneidbar
  • schalldämmend sowie Vibration hemmend
  • Schutz für das WPC / Holzdielen durch Hinterlüftung
  • wasserdurchlässig
  • passen sich Unebenheiten gut an
  • kälte-/ und wärme-/beständig von ca. -40° bis 120°
  • unverrottbar und schwer entzündbar

Technische Daten:

Spezifisches Gewicht: 700 - 840 kg/m3 ISO 845

Zugfestigkeit: > 500 kPa ISO 1798

Reißdehnung: > 50 % ISO 1798

Mittl.theoretische Wärmeleitzahl: 0,1400 W/mK ISO 8302

Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 ° C

Brandklasse/Klassifizierung: E DIN EN 13501-1 DIN EN ISO 11925-2

(≥ 6 mm)


Material:

  • schwarzes Gummigranulat


Verarbeitung / Verlegung der Terrassenpads: punktuell, genaues Verlegen


INFO:
Unsere Erfahrung zeigt, dass an dem Gummigranulat Farbabweichungen (bunten Gummistücken) möglich sein können, sowie eine Maß Abweichung von ca. 2% auftreten kann.

Weitere Informationen:
Stärke:
4 mm
Maß:
100x100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.